Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1001P37A2A MOT. BMH 100MM IEC 3,6NM IP65 CHI. - BMH1001P37A2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH1001P37A2A MOT. BMH 100MM IEC 3,6NM IP65 CHI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.3 kW

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 6000 1/min

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.435 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485195827

Artikelnummer

SNRBMH1001P37A2A

Herstellernummer

BMH1001P37A2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1.3 kW

Bemessungsspannung:

480 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

6000 1/min

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

3 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Polzahl:

10

Nenndrehmoment:

1.9 Nm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

sonstige

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...20 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

MOT. BMH 100MM IEC 3,6NM IP65 CHI.. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BMH - massima velocità meccanica: 6000 rpm - coppia di arresto continua: 3.3 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 400 V trifase, 3.3 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 480 V trifase, 3.4 Nm per LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 3.4 Nm per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase - coppia max di arresto: 10.8 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 400 V trifase, 10.8 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 480 V trifase, 10.8 Nm per LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 10.8 Nm per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase - potenza in uscita: 1300 W per LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 1300 W per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase, 800 W per LXM32.D12N4 3 A a 400 V trifase, 800 W per LXM32.D12N4 3 A a 480 V trifase - coppia nominale: 1.9 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 400 V trifase, 1.9 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 480 V trifase, 3.1 Nm per LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 3.1 Nm per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase - velocità nominale: 4000 rpm per LXM32.D12N4 3 A a 400 V trifase, 4000 rpm per LXM32.D12N4 3 A a 480 V trifase, 4000 rpm per LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 4000 rpm per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase - compatibilità prodotto: LXM32,D12N4 a 400...480 V trifase, LXM32,D18N4 a 400...480 V trifase - estremità d'albero: chiuso a chiave- grado di protezione IP: IP65 (standard), IP67 (with IP67 kit) - risoluzione del segnale velocità: 32768 punti/giro x 4096 giri - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili. Benefici: .. Applicazioni: ..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie