Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0703P36F2A MOT. BMH 70MM IEC 3,4NM IP65 CHI. - BMH0703P36F2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0703P36F2A MOT. BMH 70MM IEC 3,4NM IP65 CHI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.432 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485199504

Artikelnummer

SNRBMH0703P36F2A

Herstellernummer

BMH0703P36F2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

480 V

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1.3 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

8000 1/min

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Polzahl:

10

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Volllasteffizienz:

0 %

Nenndrehmoment:

2.4 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...20 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

MOT. BMH 70MM IEC 3,4NM IP65 CHI.. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BMH - massima velocità meccanica: 8000 rpm - coppia di arresto continua: 3.4 Nm per LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 3.4 Nm per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase - coppia max di arresto: 10.2 Nm per LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 10.2 Nm per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase - potenza in uscita: 1300 W per LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 1300 W per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase - coppia nominale: 2.4 Nm per LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 2.4 Nm per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase - velocità nominale: 5000 rpm per LXM32.D18N4 6 A a 400 V trifase, 5000 rpm per LXM32.D18N4 6 A a 480 V trifase - estremità d'albero: chiuso a chiave - grado di protezione IP: IP65 (standard), IP67 (with IP67 kit) - risoluzione del segnale velocità: 32768 punti/giro - freno di stazionamento: con - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili. Benefici: .. Applicazioni: ..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie