Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0703P17A2A MOT. BMH 70MM IEC 3,4NM IP54 CHI. - BMH0703P17A2A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0703P17A2A MOT. BMH 70MM IEC 3,4NM IP54 CHI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.435 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606485199603

Artikelnummer

SNRBMH0703P17A2A

Herstellernummer

BMH0703P17A2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

480 V

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1.3 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

8000 1/min

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

10

Bauform:

sonstige

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Volllasteffizienz:

0 %

Nenndrehmoment:

2.4 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...20 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

sonstige

Ausführung Wellenende:

sonstige

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Questo servomotore ha una velocità meccanica massima di 8000 giri/min, una coppia di stallo continua di 3,4 Nm, un'estremità dell'albero con chiavetta e nessun freno d'arresto. È dotato di un encoder Multi-turn SinCos Hiperface® con risoluzione di 32768 punti/giro x 4096 giri. È un servomotore con una tensione di alimentazione nominale di 480 V, una corrente di stallo continua di 3,91 A e una potenza continua di 1,68 W. Le dimensioni dell'albero sono 14 mm (diametro) x 30 mm (lunghezza). È dotato di 2 connettori ad angolo retto ruotabili per le connessioni di alimentazione ed encoder. È un prodotto con classificazione standard IP54 (albero e carcassa). Misura 186 mm di lunghezza senza freno di stazionamento, 225 mm di lunghezza con freno di stazionamento, 109.5 mm di altezza e le dimensioni della flangia sono 70 mm. Pesa 3 kg. I servomotori BMH associati al servoazionamento Lexium 32 sono destinati ad applicazioni quali confezionamento, industria tessile, gru a portico, paranchi. I servomotori Lexium BMHsono conformi alle norme internazionali IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3, sono certificati UL e CSA e hanno il marchio CE. Questo motore è progettato per essere compatibile con servoazionamento Lexium 32, encoder e cavi di potenza, kit di conformità IP67opzionale, riduttore opzionale e resistenza di frenatura. Si installa su 4x fori (M5 x 17), il diametro del cerchio dei fori di montaggio è 75 mm fino a 82 mm. Le unità Lexium 32 sono una gamma di servoazionamenti che fornisce una combinazione di azionamento e motore con la potenza, le prestazioni e le funzionalità corrette. La gamma Lexium 32 include quattro modelli di servoazionamenti con potenze nominali da 0,15 kW a 11 kW e due servomotori, serie BMH e BSH.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie