Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0702P17A1A MOT. BMH 70MM IEC 2,5NM IP54 CHI. - BMH0702P17A1A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0702P17A1A MOT. BMH 70MM IEC 2,5NM IP54 CHI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 480 V

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Bemessungsfrequenz - 0...0 Hz

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485193847

Artikelnummer

SNRBMH0702P17A1A

Herstellernummer

BMH0702P17A1A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

480 V

Bemessungsstrom:

3 A

Bemessungsfrequenz:

0...0 Hz

Spannungsart:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.7 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

8000 1/min

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

10

Bauform:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Volllasteffizienz:

0 %

Nenndrehmoment:

2.2 Nm

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Betriebstemperatur:

0...20 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Kühlmethode:

Luft

Ausführung Wellenende:

sonstige

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

MOT. BMH 70MM IEC 2,5NM IP54 CHI.. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BMH - massima velocità meccanica: 8000 rpm - coppia di arresto continua: 2.5 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 400 V trifase, 2.5 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 480 V trifase - coppia max di arresto: 7.4 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 400 V trifase, 7.4 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 480 V trifase - potenza in uscita: 700 W per LXM32,D12N4 3 A a 400 V trifase, 700 W per LXM32,D12N4 3 A a 480 V trifase - coppia nominale: 2.2 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 400 V trifase, 2.2 Nm per LXM32.D12N4 3 A a 480 V trifase - velocità nominale: 3000 rpm per LXM32.D12N4 3 A a 400 V trifase, 3000 rpm per LXM32.D12N4 3 A a 480 V trifase - estremità d'albero: chiuso a chiave - risoluzione del segnale velocità: 32768 punti/giro x 4096 giri - freno di stazionamento: senza - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori dritti. Benefici: .. Applicazioni: ..