Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0701T16F2A MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP54 CHI.

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMH0701T16F2A MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP54 CHI.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.35 kW

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 8000 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485194271

Artikelnummer

SNRBMH0701T16F2A

Herstellernummer

BMH0701T16F2A

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

0.35 kW

Bemessungsspannung:

240 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

8000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsfrequenz:

0...0 Hz

Bauform:

sonstige

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

10

Nenndrehmoment:

1.35 Nm

Ausführung Wellenende:

sonstige

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Isolationsklasse nach IEC:

sonstige

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

0 mm

Kühlmethode:

Luft

Volllasteffizienz:

0 %

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

sonstige

Mit Kondensschutz:

nein

Spannung Anti-Kondensatheizung:

0 V

Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung:

0 W

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...20 °C

Überlastfähigkeit:

nein

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

MOT. BMH 70MM IEC 1,4NM IP54 CHI.. tipo di prodotto o componente: servomotore - nome abbreviato: BMH - massima velocità meccanica: 8000 rpm - coppia di arresto continua: 1.4 Nm per LXM32.D18M2 6 A a 115 V monofase, 1.4 Nm per LXM32.U90M2 3 A a 230 V monofase - coppia max di arresto: 4 Nm per LXM32.U90M2 3 A a 230 V monofase, 4.2 Nm per LXM32.D18M2 6 A a 115 V monofase - potenza in uscita: 350 W per LXM32.D18M2 6 A a 115 V monofase, 450 W per LXM32,U90M2 3 A a 230 V monofase - coppia nominale: 1.1 Nm per LXM32.U90M2 3 A a 230 V monofase, 1.35 Nm per LXM32.D18M2 6 A a 115 V monofase - velocità nominale: 2500 rpm per LXM32.D18M2 6 A a 115 V monofase, 4000 rpm per LXM32.U90M2 3 A a 230 V monofase - compatibilità prodotto: LXM32,D18M2 a 115 V monofase, LXM32,U90M2 a 230 V monofase - estremità d'albero: chiuso a chiave - risoluzione del segnale velocità: 32768 punti/giro - freno di stazionamento: con - supporto per montaggio: flangia standard internazionale - collegamento elettrico: connettori a 90° ruotabili.Benefici: .. Applicazioni: ..