Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBCH2MM1523CF6C BCH2 130MM 1,5KW K IP65 FR CONN MIL - BCH2MM1523CF6C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.5 kW

  • Bemessungsspannung - 220 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 3000 1/min

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7.025 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480734359

Artikelnummer

SNRBCH2MM1523CF6C

Herstellernummer

BCH2MM1523CF6C

Hersteller

SNR

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

1.5 kW

Bemessungsspannung:

220 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3000 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

0.64 A

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Bauform:

IM 3001 (B5)

Schutzart (IP):

IP54

Polzahl:

0

Nenndrehmoment:

0.16 Nm

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung Wellenende:

Passfeder

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Motor-Energieeffizienzklasse:

sonstige

Isolationsklasse nach IEC:

F

Belastungszyklus:

sonstige

Rahmengröße nach IEC:

40 mm

Kühlmethode:

sonstige

Anlaufstromverhältnis:

0

Anlaufdrehmomentverhältnis:

0

Kippmomentverhältnis:

0

Lager:

Kugellager

Mit Kondensschutz:

nein

Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):

nein

Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):

nein

Intrinsische Sicherheit (IS):

ohne

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Überlastfähigkeit:

ja

Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):

sonstige

Il servomotore è caratterizzato da una velocità meccanica massima di 3000 giri/min e da un'estremità dell'albero scanalata con freno d'arresto. È dotato di un encoder assoluto monogiro a 20 bit. È un servomotore di seconda generazione con una tensione dialimentazione nominale di 220 V, una corrente di stallo continua di 6,18 A e una potenza continua di 1500 W. Le dimensioni dell'albero sono 22 mm (diametro) x 55 mm (lunghezza). È dotato di connettore MIL per il collegamento elettrico. È un prodotto classificato IP50 e IP65. La lunghezza di questo prodotto è 202 mm e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 8 mm (profondità) x 110 mm (diametro) con foro di montaggio di 145 mm. Pesa 8.8 kg. È adatto per soluzioni di controllo delle macchine. Questa gamma è compatibile con i servoazionamenti Lexium 28. Questo prodotto è compatibile con il servoazionamento LXM26D con motore monofase a 1,5 kW 220 V. Supporta il montaggio a flangia asiatico standard da 130 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. La gamma Lexium 28 offre combinazioni predeterminate per soddisfare i requisiti delle applicazioni di controllo del movimento e ottimizzare le prestazioni dell'installazione. Servoazionamenti Lexium 28 e servomotori Lexium BCH2, bundle ottimizzati per macchine compatte.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie