SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAZ5DE015 Terminale doppio 2X1,5 mm2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - schwarz
Isoliert - ja
Packung
500 ST
Produktserien
EAN
3389110515855
Artikelnummer
SNRAZ5DE015
Herstellernummer
AZ5DE015
Hersteller
SNR
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
schwarz
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


