Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAZ5CE005D Puntalini 0,5 mm2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAZ5CE005D Puntalini 0,5 mm2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Farbe - weiß

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1000 ST

EAN

3389110518856

Artikelnummer

SNRAZ5CE005D

Herstellernummer

AZ5CE005D

Hersteller

SNR

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

8 mm

Farbe:

weiß

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

AWG-Größe:

22

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Puntalini 0,5mm2. gamma prodotto: Linergy - dimensioni estremità cavi: media - norme di riferimento: DIN 46228-4 - tipo di imballo: imballaggio distributore - quantità per confezione: 5 set da 200 - sezione cavi: 0,5 mm². Benefici: Un prodotto semplice ma funzionale che ricopre i terminali dei cavi.... Applicazioni: - Tutti i tipi di cavi..