SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS490D17Y AVVIATORE STATICO 17A 208 690 V - ATS490D17Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 17 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 4 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 7.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V - 7.5 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
754 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606486948750
Artikelnummer
SNRATS490D17Y
Herstellernummer
ATS490D17Y
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
17 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
208...690 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
4 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
7.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
7.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
15 kW
Interne Überbrückung:
ja
Mit Display:
ja
Drehmoment-Regelung:
ja
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
Auslöseklasse:
CLASS 10
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


