Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS430D32S6 AVVIATORE STATICO 32A 208 600 V - ATS430D32S6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.246 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606486948613

Artikelnummer

SNRATS430D32S6

Herstellernummer

ATS430D32S6

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit Display:

ja

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

15 kW

Auslöseklasse:

CLASS 10

Drehmoment-Regelung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Questo soft starter appartiene alla gamma ATS430 dell'avviatore Altivar , destinata ad avviare e arrestare senza problemi i motori asincroni da 208 a 600V. Con una corrente nominale di esercizio di 32 A, alimenta il motore da 7,5 a 18,5 kW in base alla tensione di rete. Con un'efficienza nominale del 99,5%, controllo della coppia, elevata resistenza alle sollecitazioni e monitoraggio completo, l'ATS430 fornisce gli elementi essenziali per l'efficacia. L'avviatore Altivar ATS430 offre il miglior controllodel motore della categoria con il controllo della coppia, l'originale di Schneider Electric. L'ATS430 fornisce un monitoraggio completo del sistema, che include motore, applicazione, potenza ed energia, con una precisione superiore al 95%. Gli standard di sicurezza informatica per ATS430 sono soddisfatti integrando le best practice che aiutano a ridurre al minimo i tempi di fermo. Dimensioni: 130 mm (larghezza), 169 mm (profondità), 273 mm (altezza) e peso: 2,9 kg. ATS430 utilizza plastica con oltre il 20% di contenuto biologico e l'alluminio è certificato ASI. L'avviatore Altivar ATS430 è progettato per applicazioni quali pompe, ventole, compressori, trasportatori e miscelatori. È conforme all'IEC/EN 60947-4-2 e ha ricevuto le certificazioni CE, cULus,UKCA, RCM, KC, EAC e CCC. Sono disponibili alcuni accessori, tra cui un kit di montaggio remoto IP65 o IP43 per l'installazione di un terminale plain text sullo sportello dell'armadio. L'imballaggio è realizzato in cartone riciclato e contiene meno plastica monouso. Gli avviatori ATS430 devono essere montati verticalmente all'interno di un cabinet. La gamma di avviatori Altivar ATS430 offre controllo della coppia, funzionamento affidabile e semplicità. Integra inoltre caratteristiche essenziali per il futuro, tra cui le cybersecurity best practices e il monitoraggio delle condizioni. L'ATS430 fornisce gli elementi essenziali per l'efficienza riducendo i costi complessivi delle apparecchiature.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie