Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRATS430C14S6 AVVIATORE STATICO 140A 208 600 V - ATS430C14S6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 140 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 208...600 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 37 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 75 kW

  • Funktion - eine Drehrichtung

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.837 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606486948675

Artikelnummer

SNRATS430C14S6

Herstellernummer

ATS430C14S6

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

140 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

208...600 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

37 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

75 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Interne Überbrückung:

ja

Mit Display:

ja

Drehmoment-Regelung:

ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

Auslöseklasse:

CLASS 10

Schutzart (IP):

IP00

Schutzart (NEMA):

sonstige

Questo soft starter appartiene alla gamma ATS430 dell'avviatore Altivar , destinata ad avviare e arrestare senza problemi i motori asincroni da 208 a 600V. Con una corrente nominale di esercizio di 140 A, alimenta il motore da 37 a 90 kW in base alla tensione di rete. Con un'efficienza nominale del 99,5%, controllo della coppia, elevata resistenza alle sollecitazioni e monitoraggio completo, l'ATS430 fornisce gli elementi essenziali per l'efficacia. L'avviatore Altivar ATS430 offre il miglior controllo del motore della categoria con il controllo della coppia, l'originale di Schneider Electric. L'ATS430 fornisce un monitoraggio completo del sistema, che include motore, applicazione, potenza ed energia, con una precisione superiore al 95%. Gli standard di sicurezza informatica per ATS430 sono soddisfatti integrando le best practice che aiutano a ridurre al minimo i tempi di fermo. Dimensioni: 160 mm (larghezza), 231 mm (profondità), 356 mm (altezza) e peso: 8,6 kg. ATS430 utilizza plastica con oltre il 20%di contenuto biologico e l'alluminio è certificato ASI. L'avviatore Altivar ATS430 è progettato per applicazioni quali pompe, ventole, compressori, trasportatori e miscelatori. È conforme all'IEC/EN 60947-4-2 e ha ricevuto le certificazioni CE, cULus, UKCA, RCM, KC, EAC e Β. Sono disponibili alcuni accessori, tra cui un kit di montaggio remoto IP65 o IP43 per l'installazione di un terminale alfanumerico sullo sportello dell'armadio. L'imballaggio è realizzato in cartone riciclato e contiene meno plastica monouso. Gli avviatori ATS430 devono essere montati verticalmente all'interno di un cabinet. La gamma di avviatori Altivar ATS430 offre controllo della coppia, funzionamento affidabile e semplicità. Integra inoltre caratteristiche essenziali per il futuro, tra cui le migliori pratiche di sicurezza informatica e il monitoraggio delle condizioni. L'ATS430 fornisce gli elementi essenziali per l'efficienza riducendo i costi complessivi delle apparecchiature.