Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAR1MA0197 ANELLO VERDE - AR1MA0197

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAR1MA0197 ANELLO VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kartenform

  • Typ - mittelwandig

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Aderdurchmesser - 0...0 mm

Packung

  • 200 ST

EAN

3389110574388

Artikelnummer

SNRAR1MA0197

Herstellernummer

AR1MA0197

Hersteller

SNR

Ausführung:

Kartenform

Typ:

mittelwandig

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Aderdurchmesser:

0...0 mm

Kabeldurchmesser:

0...0 mm

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Farbe:

grün

Fluoreszierend:

nein

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Aufdruck:

ohne

Montageart:

sonstige

Accessorio di marcatura per le estremità dei cavi isolati per i prodotti Linergy TR. È una striscia di marcatori per le estremità dei cavi DZ5CA o tag di marcatura per morsetti. Contiene una scheda di 200 marcatori verdi con carattere senza marcatura in nero. Contiene inoltre 400 indicatori di terra e 1 strumento di posizionamento marcatore.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie