SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAP9635 SCHEDA NMC2 CON SNMP E MODBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - SNMP/Web-Adapter
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Breite - 121 mm
Höhe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
0731304267768
Artikelnummer
SNRAP9635
Herstellernummer
AP9635
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
SNMP/Web-Adapter
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Breite:
121 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
108 mm
SCHNEIDER ACCESSORIO SCHEDA NMC2 CON SNMP E MODBUS PER UPS


