SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAP9613 DRY CONTACT I/O SMARTSLOT CARD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Breite - 121 mm
Höhe - 38 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di Continuità
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0731304293842
Artikelnummer
SNRAP9613
Herstellernummer
AP9613
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Breite:
121 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
114 mm
The Dry Contact I/O Card provides 6 configurable output relays and 4 input contacts to monitor external triggers and initiate actions on external devices. The 2 Universal I/O (UIO) ports support optional environmental sensors and the Dry Contact I/O Accessory. The Dry Contact I/O Accessory provides 2 additional dry contact input and relay output interfaces. Connect the included USB cable to the Card and a PC to use the Configuration Utility user interface. Configure UPS settings and output relay, input contact and environmental sensor actions based on status changes or UPS events.


