SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5PC34L Presa 32 A per AK5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenbestückung - ohne
Bemessungsstrom In - 32 A
Breite des Adapters - 18 mm
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
3389110576887
Artikelnummer
SNRAK5PC34L
Herstellernummer
AK5PC34L
Hersteller
SNR
Tragschienenbestückung:
ohne
Bemessungsstrom In:
32 A
Breite des Adapters:
18 mm
Presa a spina Linergy 3P+N. Fornisce 3P+N, 2 punti e 4 cavi con sezione 4 mm², 1 m. La corrente termica dell'aria libera convenzionale è di 32 A. Venduta in set di 6 unità. È conforme alla norma IEC 60439. Certificazione standard multipli (CSA, DNV, UL, LROS (Lloyds register of shipping)).


