SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5PC13 Presa 16 A per AK5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenbestückung - ohne
Bemessungsstrom In - 16 A
Breite des Adapters - 18 mm
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
3389110576818
Artikelnummer
SNRAK5PC13
Herstellernummer
AK5PC13
Hersteller
SNR
Tragschienenbestückung:
ohne
Bemessungsstrom In:
16 A
Breite des Adapters:
18 mm
Presa della spina di Linergy 3P. Fornisce 3P, 2 punti e 3 cavi con sezione 2,5 mm². La corrente termica dell'aria libera convenzionale è di 16 A. Venduta in set di 6 unità. È conforme alla norma IEC 60439. Certificazione standard multipli (CSA, DNV, UL, LROS (Lloyds register of shipping)).


