SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAK5PA232 PIASTRA 2 PROFILATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen
Bemessungsstrom In - 25 A
Breite des Adapters - 72 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110576726
Artikelnummer
SNRAK5PA232
Herstellernummer
AK5PA232
Hersteller
SNR
Tragschienenbestückung:
2 Tragschienen
Bemessungsstrom In:
25 A
Breite des Adapters:
72 mm
Piastra di montaggio presa spina Linergy 3P. Fornisce 3P, e 3 cavi con sezione 4 mm² a 105°C. La tensione di isolamento nominale è 690 V che è conforme a IEC 60439-1. La corrente termica dell'aria libera convenzionale è 25 A. È conforme allo standard IEC60439. Certificazione standard multipli (CSA, DNV, UL, LROS (Lloyds register of shipping)).


