SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFP2L1M45M20 BRETELLA DX OM4 50/125 LC-LC LSZH 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Kategorie - OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex
Faserart - Multimode 50/125
Länge - 2 m
Packung
1 ST
Produktserien
Cablaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481214409
Artikelnummer
SNRACTFP2L1M45M20
Herstellernummer
ACTFP2L1M45M20
Hersteller
SNR
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Kategorie:
OM4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Faserart:
Multimode 50/125
Länge:
2 m
Anzahl der Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplex
Mantel-Farbe:
violett
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3.4 mm
Knickschutztülle:
angespritzt