SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFP2C1S19S30 BRETELLA DX OS2 9/125 SC-SC LSZH 3M - ACTFP2C1S19S30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex
Faserart - Singlemode
Länge - 3 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606481214454
Artikelnummer
SNRACTFP2C1S19S30
Herstellernummer
ACTFP2C1S19S30
Hersteller
SNR
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Faserart:
Singlemode
Länge:
3 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Faser-Standard nach ITU-T:
G.652.D
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3.4 mm
Knickschutztülle:
angespritzt
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Flammwidrig nach EN 50265-2-1:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie