SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFP2C1S19S10 BRETELLA DX OS2 9/125 SC-SC LSZH 1M - ACTFP2C1S19S10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex
Faserart - Singlemode
Länge - 1 m
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
3606481214430
Artikelnummer
SNRACTFP2C1S19S10
Herstellernummer
ACTFP2C1S19S10
Hersteller
SNR
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC-Duplex
Faserart:
Singlemode
Länge:
1 m
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
Faser-Standard nach ITU-T:
G.652.D
Kabeltyp:
Duplex
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3.4 mm
Knickschutztülle:
angespritzt
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Flammwidrig nach EN 50265-2-1:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


