SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFMSPTKIT Kit splice tray per giunzioni a fusione 1U (completo per massimo di 24 fibre) - ACTFMSPTKIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 24
Geeignet für - sonstige
Länge - 155.2 mm
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 24
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
Cablaggio
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4892552922918
Artikelnummer
SNRACTFMSPTKIT
Herstellernummer
ACTFMSPTKIT
Hersteller
SNR
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
24
Geeignet für:
sonstige
Länge:
155.2 mm
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
24
Montageart:
sonstige
Mit Spleißhalter:
ja
Breite:
92.4 mm
Höhe:
10 mm


