Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLS1A24031 Getaktete Spannungsversorgung, OPTIMUM, - ABLS1A24031

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABLS1A24031 Getaktete Spannungsversorgung, OPTIMUM,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481500205

Artikelnummer

SNRABLS1A24031

Herstellernummer

ABLS1A24031

Hersteller

SNR

Spannungsversorgung Modicon der Baureihe OPTIMUM für Anwendungen in der Industrie sowie Gewerbe- und Wohngebäude. Ausgang mit 24V/3,1A. Nennleistung 75W. Kunststoffgehäuse zur Aufrastung auf einer Hutschiene. 1-Phasig. Mögliche Betriebstemperatur bis +70°C. Gehäusefarbe ist dunkelgrau. Eingang unten, Ausgänge oben am Gerät. Eingangsspannung 100-240 VAC (50/60 Hz). Zugang zu Dokumentation per QR-Code auf dem Gerät. IEC/EN 62368-1 konform, CE, CB-Scheme,cULus,cURus,RCM,EAC. Die Baureihe Modicon ABLS OPTIMUM umfasst Spannungsversorgungen mit Ausgangsspannungen von 12VDC, 24VDC oder 48VDC.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie