SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8BPK24A03 battery control module, phaseo ABL7 ABL8, 24V DC, 32A, 3.2AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Flat-Pack
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 3200 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119406840
Artikelnummer
SNRABL8BPK24A03
Herstellernummer
ABL8BPK24A03
Hersteller
SNR
Größenbezeichnung:
Flat-Pack
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
3200 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
0
Ausführung:
sonstige
Länge:
131 mm
Höhe inkl. Pole:
138.5 mm
Breite:
184 mm
Durchmesser:
0 mm
Akkupack:
ja
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
ja
Umgebungstemperatur:
0...40 °C
Geeignet für Schnellladung:
ja
Gewicht:
3500 g


