SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL6TS100U Sicherheits- u. Trenntransformator, E: 2 - ABL6TS100U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Ausgeführt als Spar-Transformator - nein
Primärspannung 1 - 230...400 V
Primärspannung 2 - 385...415 V
Packung
1 ST
Produktserien
Phaseo Optimum
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110880311
Artikelnummer
SNRABL6TS100U
Herstellernummer
ABL6TS100U
Hersteller
SNR
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
230...400 V
Primärspannung 2:
385...415 V
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Kurzschlussfest:
nein
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.24 %
Breite:
174 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
146 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ringkern:
nein
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Leiter-Material:
sonstige