Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9TYB4640 VIGIARC IC40 1P+N 40A 30MA TIPO A-SI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 40 A

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481905925

Artikelnummer

SNRA9TYB4640

Herstellernummer

A9TYB4640

Hersteller

SNR

Nennstrom:

40 A

Nennspannung:

230...230 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

2

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...16 mm²

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Fehlauslöseschutz:

ja

Frequenz:

50 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...10 mm²

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Questo prodotto Acti9 VigiARC iC40 è un blocco aggiuntivo per il rilevamento di guasti dovuti ad archi elettrici con protezione differenziale. È 1P+N con 1 polo protetto e corrente nominale di 40 A In. La classe di protezione differenziale è di tipo A-SIcon una sensibilità di 30 mA. Il tempo di intervento della protezione differenziale è istantaneo. Questo blocco aggiuntivo può essere associato a qualsiasi interruttore magnetotermico miniaturizzato Acti9 iC40 con corrente nominale da 6 A a 40 A e curva B o C. I suoi 2 unici indicatori VisiTrip riducono il tempo di intervento mostrando il circuito guasto e identificando rapidamente il tipo di guasto. Ha una resistenza elettrica fino a 10000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di isolamento nominale Ui è 250 VCA. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 2 passi da 9mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Dimensioni comprese le sbarre di distribuzione: (L) 36 mm x (A) 91 mm x (P) 73 mm. Ha un grado di protezione IP20 (secondo la norma CEI EN 60529) e diventa IP40 installato nel quadro modulare. Questo prodotto è conforme alle norme CEI EN 62606, CEI EN 61009-1 e CEI EN 61009-2-1.