Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9S61220 W 2P 20A CON SPIA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter mit Kontrollleuchte

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480088926

Artikelnummer

SNRA9S61220

Herstellernummer

A9S61220

Hersteller

SNR

Schaltfunktion:

Ausschalter mit Kontrollleuchte

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

250 V

Mit Signallampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe der Kalotte:

rot

Breite in Teilungseinheiten:

1

Leuchtmittel:

Glimmlampe

Max. Lampenleistung:

1.2 W

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Questo Acti9 iSW è un sezionatore modulare e affidabile. È un 2P, con corrente nominale di 20 A e tensione di funzionamento di 415 V AC. La resistenza elettrica arriva fino a 30000 cicli e la resistenza meccanica arriva fino a 300000 cicli. La temperatura di funzionamento va da -20°C a +50°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a +70°C. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 77 mm x (P) 70 mm. Questo sezionatore è utilizzato per il controllo. Questo prodotto è conforme alla norma IEC EN 60669-1.