SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9R61240 IID 2P 40A 30MA TIPO A SI - A9R61240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bemessungsspannung - 240 V
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Bemessungsisolationsspannung Ui - 500 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480089558
Artikelnummer
SNRA9R61240
Herstellernummer
A9R61240
Hersteller
SNR
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Frequenz:
50/60 Hz
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
73.5 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...35 mm²