Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9R44492 Fehlerstrom-Schutzschalter ID, 4P, 125A, - A9R44492

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9R44492 Fehlerstrom-Schutzschalter ID, 4P, 125A,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 300 A

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 440 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3303430167648

Artikelnummer

SNRA9R44492

Herstellernummer

A9R44492

Hersteller

SNR

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsfehlerstrom:

300 A

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Fehlerstrom-Typ:

B

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

44 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...50 mm²

Fehlerstrom-Schutzschalter Acti 9 ID. 4-polig, Nennstrom 125A, Typ B, Nennfehlerstrom 300mA, Betriebsspannung (Ue) 230/400V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Hilfsschalter (Ofsp), plombierbare Schraubenabdeckung. Der ID Fehlerstrom-Schutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61008-1. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!.