SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N19440 VIGI C40 SING. 1P+N 25A 30MA TIPO AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 25 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A
Polzahl - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480387746
Artikelnummer
SNRA9N19440
Herstellernummer
A9N19440
Hersteller
SNR
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...0.03 A
Polzahl:
1
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Indicato per applicazioni nel residenziale e terziario. L'intervento per guasto è segnalato da un'indicatore meccanico di colore rosso sulla leva di riarmo del blocco Vigi; Tipo AC: assicura l'apertura su guasto per correnti alternate sinusoidali differenziali. Indentificazione immediata del circuito guasto, ripristino del servizio rapido e sicuro. Apertura certa di fase e neutro in caso di guasto. Possibilità di comandare sotto carico i differenti circuiti. Spazio per opporre etichette identificative sul fronte degli interruttori. Operazioni di cablaggio ridotti al minimo utilizzando i ripartitori RP C40.