SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N18594 VIGI C120 3P 125A 30MA TIPO A SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 125 A
Nennspannung - 230...415 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A
Polzahl - 3
Bemessungsfehlerstrom einstellbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480376689
Artikelnummer
SNRA9N18594
Herstellernummer
A9N18594
Hersteller
SNR
Nennstrom:
125 A
Nennspannung:
230...415 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...0.03 A
Polzahl:
3
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein