SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N18481 INT. MAGNETOT. C120H 4P C 125A 15KA - A9N18481

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
3606480380525
Artikelnummer
SNRA9N18481
Herstellernummer
A9N18481
Hersteller
SNR
Questo interruttore Acti9 C120H è un modulare magnetotermico (MCB) multistandard. È un interruttore magnetotermico 4P con 4 poli protetti, corrente nominale di 125 A e curva di intervento C. Il potere di interruzione nominale in cortocircuito Icn è fino a 15000 A a 230 VCA e fino a 400 VCA, in conformità alla norma CEI EN 60898-1. Questo prodotto è conforme alla norma domestica CEI EN 60898-1 e alla norma industriale CEI EN 60947-2. Questo interruttore modulare combina funzioni di protezione del circuitocontro i cortocircuiti e i sovraccarichi, controllo e isolamento. La presenza di una striscia verde garantisce l'apertura fisica dei contatti e consente di eseguire il lavoro in sicurezza sul circuito a valle. Il meccanismo di chiusura rapida migliora ladurata di vita. L'offerta Acti9 C120 è dedicata agli edifici industriali e terziari. Ha una resistenza elettrica fino a 5000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione operativa Ue passa da 380 VCA a 415 VCA. La tensione di isolamento nominale Ui è 500 VCA. La sua classe di limitazione 3 (secondo la norma CEI EN 60947-2) migliora i costi di protezione dei circuiti a valle. Il prodotto può essere agganciato su una guida DIN. La sua larghezza è di 12 passi da 9mm. Il grado di inquinamento è 3. La categoria di sovratensione è IV. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (L) 108 mm x (A) 81 mm x (P) 73 mm. Il peso è di 0,82 kg. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma CEI EN 60529) sui morsetti.La temperatura di esercizio è compresa tra -30°C e +60°C. La temperatura di conservazione va da -40°C a +70°C.


