SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM1520 Acti 9 - PowerTag - 1P - Sensore di monitoraggio 63A - monte e valle

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 63 A
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480909122
Artikelnummer
SNRA9MEM1520
Herstellernummer
A9MEM1520
Hersteller
SNR
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
63 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
220...240 V
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
Stecktechnik
Impulsausgang:
ohne
Genauigkeitsklasse:
A
Rücklaufsperre:
nein
Anzeigeart:
ohne
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Breite in Teilungseinheiten:
1
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20
EDL40-Signatur:
nein


