SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16082 CARTUC. FN TIPO 1+2 SPD PRD1 12.5R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Schutzpegel - 1.5 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606481490186
Artikelnummer
SNRA9L16082
Herstellernummer
A9L16082
Hersteller
SNR
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
ja
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Signalisierung am Gerät:
ohne
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Leckstromfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP20