SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L08600 SPD iPRD8 3P+N 2,5kA estraibile Tipo 2 e 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Schutzpegel - 1.2 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 400 V
Höchste Dauerspannung AC - 350 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480506543
Artikelnummer
SNRA9L08600
Herstellernummer
A9L08600
Hersteller
SNR
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Schutzpegel:
1.2 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
400 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
8 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
1.1 kV
Schutzpegel N-PE:
1.1 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20


