SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L08300 SPD IPRD8 3P 2,5KA ESTR. TIPO 2 E 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Schutzpegel - 1 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 350 V
Höchste Dauerspannung AC - 350 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480506550
Artikelnummer
SNRA9L08300
Herstellernummer
A9L08300
Hersteller
SNR
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Schutzpegel:
1 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
350 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
6 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Schutzpegel L-N:
1 kV
Schutzpegel N-PE:
1 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20