SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18333 IIL BLU 12-48VCA/CC - A9E18333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - blau
Leuchtmittel - LED
Max. Lampenleistung - 0.3 W
Bemessungsspannung - 48 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480088445
Artikelnummer
SNRA9E18333
Herstellernummer
A9E18333
Hersteller
SNR
Farbe der Kalotte:
blau
Leuchtmittel:
LED
Max. Lampenleistung:
0.3 W
Bemessungsspannung:
48 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
68 mm
Grazie alla particolare disposizione dei morsetti (tutti orientati verso il basso) ed alla presenza di apposite cave per l'inserimento dei denti sulla parte superiore dell'apparecchio,le lampade di segnalazione iIL sono perfettamente compatibili con i ripartitori RP C 40. Funzione: Segnalazione luminosa di un intervento, in qualsiasi tipo di installazione. Durata della vita LED: 100.000 ore. Frequanza spia lampeggiante: 2 Hz.



