Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E15535 IRLI 1NA+1NA/1NC 10A COMANDO 230-240VCA - A9E15535

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E15535 IRLI 1NA+1NA/1NC 10A COMANDO 230-240VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Einbautiefe - 65.5 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606480377310

Artikelnummer

SNRA9E15535

Herstellernummer

A9E15535

Hersteller

SNR

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

65.5 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Steuerspannung 1:

230...240 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Bemessungsstrom:

10 A

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

2300 W

Questo prodotto Acti9 iRLI è un relè di commutazione. Ha un contatto di commutazione (C/O) e un contatto normalmente aperto (NO). La tensione del circuito di controllo Uc è compresa tra 230 e 240 VCA con una frequenza di 50/60 Hz.