Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9DE2606 INT.MTD ICV40A 1P+N C 6A 30MA TIPO AC - A9DE2606

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9DE2606 INT.MTD ICV40A 1P+N C 6A 30MA TIPO AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsisolationsspannung Ui - 400 V

  • Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp - 4 kV

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Residenziale Piccolo Terziario

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606489443788

Artikelnummer

SNRA9DE2606

Herstellernummer

A9DE2606

Hersteller

SNR

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

4.5 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

4.5 kA

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50/60 Hz

Auslösecharakteristik:

C

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...60 °C

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

44 mm

Fehlauslöseschutz:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...10 mm²

Questo Acti9 iCV40 è un interruttore modulare di corrente residua con protezione da sovracorrente (RCBO). È un interruttore 1P+N con 1 polo protetto, 6A di corrente nominale In e curva di intervento C. La classe di protezione contro le dispersioni a terra è di tipo AC con sensibilità di 30 mA. Il ritardo della protezione contro le dispersioni a terra è istantaneo. Il potere di interruzione di cortocircuito nominale Icn è fino a 4500A secondo la norma EN/IEC 61009-2-1. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. I suoi 2 indicatori Visitrip esclusivi riducono il tempo di intervento mostrando il circuito guasto e identificando rapidamente il tipo di impostazione predefinita. La striscia verde Visisafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61009-2-1. Ha una resistenza elettrica fino a 20000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000cicli. La tensione di esercizio UE è 230 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 400 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza è di 50/60 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il colore delprodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 85 mm x (P) 73 mm. Il peso è 210 g. Ha un grado di protezione IP20. Diventa IP40 quando è inserito in un armadio modulare secondo la norma IEC/EN 60529. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 85°C.