Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9CR4240 INT. DIFF. REDS 2P 40A 30MA TIPO A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9CR4240 INT. DIFF. REDS 2P 40A 30MA TIPO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 30 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 3

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Residenziale Piccolo Terziario

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606481489449

Artikelnummer

SNRA9CR4240

Herstellernummer

A9CR4240

Hersteller

SNR

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

30 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

40 A

Breite in Teilungseinheiten:

3

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

ja

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Frequenz:

50 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

35...35 mm²

Einbautiefe:

51.5 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

5...40 °C

Questo Acti9 è un interruttore modulare di corrente residua (RCCB) REDs con dispositivo di richiusura. È un interruttore 2P con corrente nominale In di 40 A, classe di protezione di tipo A e una sensibilità alla dispersione a terra di 30 mA. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti diretti o indiretti e da rischi di incendio. Scollega i circuiti elettrici in carico già protetti da sovraccarichi e cortocircuiti. Si riavvia automaticamente dopo il monitoraggio dell'isolamento del circuito a valle. Viene utilizzato solo sui sistemi di messa a terra TT e TN-S. Le versioni Acti9 REDs e REDtest sono dedicate alle applicazioni terziarie, industriali e infrastrutturali. Questo prodotto è conforme alla norma EN 60557. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 630 A. La corrente di cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 6 kA. Ha una resistenza meccanica che arriva fino a 4000 cicli. La tensione di esercizio Ue è 230 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza è di 50 Hz. È installabile su guida DIN. La larghezza in passi da 9 mm è 6. Il colore del prodotto è grigio chiaro (RAL7035). Le dimensioni totali sono (W) 54 mm x (H) 106 mm x (D) 82 mm. Il peso è 278 g. Ha un grado di protezione IP20. Diventa IP40 quando è inserito in un centralino modulare secondo la norma IEC/EN 60529. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 40°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 70°C.