Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9CR2225 INT. DIFF. RED 2P 25A 30MA TIPO A

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9CR2225 INT. DIFF. RED 2P 25A 30MA TIPO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 30 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 3

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Residenziale Piccolo Terziario

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606481489401

Artikelnummer

SNRA9CR2225

Herstellernummer

A9CR2225

Hersteller

SNR

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

30 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

25 A

Breite in Teilungseinheiten:

3

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

ja

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Frequenz:

50 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

35...35 mm²

Einbautiefe:

51.5 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

5...40 °C

Questo Acti9 è un interruttore modulare di corrente residua (RCCB) REDs con dispositivo di richiusura. È un interruttore 2P con corrente nominale In di 25A, una sensibilità di 30 mA con una classe di protezione di tipo A. Questo prodotto protegge contro le scosse elettriche da contatti diretti o indiretti e da rischi di incendio. Scollega i circuiti elettrici in carico già protetti da sovraccarichi e cortocircuiti. Si riavvia automaticamente dopo il monitoraggio dell'isolamento del circuito a valle. Viene utilizzato solo sui sistemi di messa a terra TT e TN-S. La versione Acti9RED è dedicata alle applicazioni residenziali. Questo prodotto è conforme alla norma EN 60557. La capacità nominale di interruzione e di cortocircuito (Im/IΔm) è 630 A. La correntedi cortocircuito condizionata (Inc/IΔc) è 6 kA. Ha una resistenza meccanica che arriva fino a 4000 cicli. La tensione di esercizio Ue è 230 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza è di 50 Hz. È installabile su guida DIN. La larghezza in passi da 9 mm è 6. Il colore del prodotto è grigio chiaro (RAL7035). Le dimensioni totali sono (W) 54 mm x (H) 106 mm x (D) 82 mm. Il peso è 278 g. Presenta un grado di protezione IP20 (secondo la norma IEC/EN 60529) che passa a IP40 se inserito in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 40°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 70°C.