Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C70342 ARA 230 VCA 1 PROG. PER INT. IID 2P - A9C70342

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C70342 ARA 230 VCA 1 PROG. PER INT. IID 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltantriebs - Magnetantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480098024

Artikelnummer

SNRA9C70342

Herstellernummer

A9C70342

Hersteller

SNR

Ausführung des Schaltantriebs:

Magnetantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Questo ausiliario di richiusura automatico Acti9 ARA iID è dedicato agli interruttori di corrente residua iID. Esegue 4 programmi di richiusura automatica del dispositivo di protezione associato dopo lo scatto. Aumenta la disponibilità delle installazioni prive di supervisione, isolate, difficili da raggiungere e che richiedono una grande disponibilità, ripristinandone il funzionamento senza l'intervento del personale in caso di guasto transitorio. Larghezza in passi da 9 mm è 7. Questo dispositivo controlla le installazioni 2P, . L'operatore può scegliere un programma di revisione predefinito che consente di riconciliare la sicurezza e la disponibilità delle strutture, tenendo conto dell'ambiente della struttura. La tensione di esercizio nominale Ue è 230 V AC. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Il circuito vanta una configurazione di sicurezza grazie al dispositivo con lucchetto. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie