SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C66410 REFLEX IC60H 4P D 10A 15KA TI24 - A9C66410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - D
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 415 V
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 - 15 kA
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480455254
Artikelnummer
SNRA9C66410
Herstellernummer
A9C66410
Hersteller
SNR
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
15 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
0
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
77 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Fernantrieb
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
1 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20


