SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C30831 ITL 1NA 32A COMANDO 230-240VCA/110VCC - A9C30831

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Einbautiefe - 43.5 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
43.5 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
230...240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Steuerspannung 2:
110...110 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Bemessungsschaltstrom:
32 A
Versorgungsspannung:
24...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
4200 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
3350 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
5300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
32 A
Geeignet für Handbedienung:
ja



