Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C24763 CONT. ICT 4NA 63A COM. 230/240VCA 3P+N - A9C24763

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C24763 CONT. ICT 4NA 63A COM. 230/240VCA 3P+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 220...240 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...240 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

ICT

EAN

3606489737184

Artikelnummer

SNRA9C24763

Herstellernummer

A9C24763

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung:

220...240 V

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Glühlampenlast:

22500 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

11550 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

17700 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

10500 VA

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

43.5 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Acti9 iCT è un contattore modulare. È un dispositivo di controllo remoto 3P+N con 4 contatti normalmente aperti. La corrente nominale In è 63A per AC-7A e 20A per AC-7b. La tensione operativa nominale Ue è compresa tra 220VAC e 240 V AC. La tensione di alimentazione Uc è compresa tra 230VAC e 240 V AC. Questo dispositivo può essere utilizzato per circuiti di alimentazione. È compatibile con tutti gli ausiliari di controllo Acti9, per applicazioni di illuminazione. Il dispositivo può essere utilizzato perapplicazioni di illuminazione. Il prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095. La resistenza elettrica arriva fino a 100000 cicli per AC-7A o AC-1, 30000 cicli per AC-7C, AC-7B, AC-3, AC-5A o AC-5B le operazioni di commutazione massime sono 100 al giorno. La tensione nominale di isolamento Ui è 440 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. Il grado di inquinamento è 2. È installabile su guida DIN. La sua larghezza è di 6 passi da 9 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 85 mm x (L) 54 mm x (P) 60 mm. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a 70°C.