SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C21864 ICT 4NA 63A COMANDO 230-240VCA MAN. - A9C21864

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 220...240 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
581 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480096891
Artikelnummer
SNRA9C21864
Herstellernummer
A9C21864
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
220...240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Glühlampenlast:
22500 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
11550 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
17700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
10500 VA
Schieber für Handschaltung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
43.5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Brummfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie