Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C20884 ICT 4NA 100A COMANDO 230-240VCA - A9C20884

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C20884 ICT 4NA 100A COMANDO 230-240VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 100 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 220...240 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

ICT

EAN

3606480375200

Artikelnummer

SNRA9C20884

Herstellernummer

A9C20884

Hersteller

SNR

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsbetriebsstrom:

100 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

220...240 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Glühlampenlast:

22500 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

11550 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

17700 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

10500 VA

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbautiefe:

43.5 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Acti9 iCT è un contattore modulare. È un dispositivo di controllo remoto 4P con 4 contatti normalmente aperti. La corrente nominale In è 100A per AC-7a. La tensione di esercizio nominale Ue è 400 V AC. La tensione di alimentazione Uc è compresa tra 220VAC e 240 V AC. Questo dispositivo può essere utilizzato per circuiti di alimentazione. Il dispositivo può essere utilizzato per applicazioni di sistema HVCA. Questo prodotto è conforme allo standard IEC/EN 61095. La resistenza elettrica arriva fino a 30000cicli per AC-7A. Le operazioni di commutazione massime sono 100 al giorno. La tensione nominale di isolamento Ui è 500 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. Il grado di inquinamento è 2. È installabile su guida DIN. La sua larghezza è di 12 passi da 9 mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 85 mm x (L) 108 mm x (P) 60 mm. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 e IP40 nell'armadio. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40°C a 70°C.