Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C18309 AUS. COMANDO CENTRALIZZATO IACTC 24VCA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C18309 AUS. COMANDO CENTRALIZZATO IACTC 24VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - Schütze/Relais

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 48 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480097935

Artikelnummer

SNRA9C18309

Herstellernummer

A9C18309

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

Schütze/Relais

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

48 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

3

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

63 A

Funktion:

sonstige

Spannungsart:

AC

Acti 9 iACTc è un ausiliario a doppio controllo modulare e affidabile. La tensione di alimentazione nominale è compresa tra 24 e 48 VCA e la tensione di controllo è compresa tra 24 e 48 VCA. Il montaggio viene eseguito a sinistra dei contattori Acti9 iCT. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È montabile su guida DIN ed è compatibile solo con tutti i dispositivi Acti 9 iCT maggiori o uguali a 25A. Questo ausiliario viene utilizzato per controllare un contattore in modalità a impulsi o percombinare ordini di controllo mantenuto o a impulsi. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095.