SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15920 AUS.FILTRO ANTIDISTURBI IACTP 230-240VCA - A9C15920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 220...240 V
Mit LED-Anzeige - nein
Betriebsspannung AC 60 Hz - 220...240 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480097904
Artikelnummer
SNRA9C15920
Herstellernummer
A9C15920
Hersteller
SNR
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220...240 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220...240 V
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


