SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15913 CDS TRIFASE - A9C15913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 5...90 A
Ansprechstrom - 5...90 A
Max. Dauerstrom - 90 A
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480376870
Artikelnummer
SNRA9C15913
Herstellernummer
A9C15913
Hersteller
SNR
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
5...90 A
Ansprechstrom:
5...90 A
Max. Dauerstrom:
90 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Bemessungsstrom (Steuerkontakte):
1 A
Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):
250 V
Spannungsart:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
8
Einbautiefe:
67 mm
Schutzart (IP):
IP20


