Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15908 CDS MONOFASE - A9C15908

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15908 CDS MONOFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Bemessungsstrom - 5...90 A

  • Ansprechstrom - 5...90 A

  • Max. Dauerstrom - 90 A

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606480376863

Artikelnummer

SNRA9C15908

Herstellernummer

A9C15908

Hersteller

SNR

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

5...90 A

Ansprechstrom:

5...90 A

Max. Dauerstrom:

90 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Bemessungsstrom (Steuerkontakte):

1 A

Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):

250 V

Spannungsart:

AC

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

5

Einbautiefe:

67 mm

Schutzart (IP):

IP20

Questo Acti9 CDS è un dispositivo di regolazione del carico monofase per l'installazione a 1 polo con 1 relè per fase. Quando il consumo supera la soglia selezionata, stacca temporaneamente l'alimentazione a circuiti non prioritari. Aumenta il numero di carichi senza modificare l'alimentazione installata. La riduzione del carico e il ripristino nella configurazione a cascata di 2 circuiti non prioritari tramite 2 relè ad azione ritardata. Questo dispositivo riduce la potenza installata e previene lo scatto intempestivo dell'interruttore a monte. La corrente nominale Iu è compresa tra 5A e 90 A. La corrente nominale (contatti di controllo) è 1 A. La tensione di isolamento Ui è di 230 V CA. La tensione di impiego Ue è 230VAC +/- 10%. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Il consumo energetico è di 12 VA. La potenza attiva è 20 kW massimo. Il collegamento viene effettuato tramite cavi di rame rigidi da 10 mm² a 50 mm² o flessibili o tramite cavi in rame con bussole da 10 mm² a 35 mm². Le dimensioni totali sono (H) 90 mm x (L) 77 mm x (P) 60 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 10. Il peso è 300 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 per un dispositivo in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -5°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa -40°C e + 70°C. È conforme alle norme NF C61.750 e EN 500.81.1.